FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm

  • ERIKS:23065143
  • Hersteller:4317784202145
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, im Handhalter

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

vernickelt
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT