Eriks

Torx-Schlüssel

  • 107
  • 91
  • 98
  • 49
  • 2
  • 1
  • 8
  • 10
  • 6
  • 45
  • 18
  • 1
  • 1
  • 24
345 Produkte angezeigt für Torx-Schlüssel

CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT RiSchraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784277686

  • ERIKS:23080410
  • Manufacturer:4317784277686
  • Set-Ausführung:Schraubendreher-Satz, 6-teilig, 10
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:6

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 18.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 45.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit-Satz Universal 7-teilig

  • ERIKS:23080833
  • Manufacturer:4317784346016

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bit-Satz Universal 31-teilig

  • ERIKS:23080636
  • Manufacturer:4317784346023

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelschraubendreher, 5 mm WD, 33 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094894

  • ERIKS:23064706
  • Manufacturer:4317784094894
  • Ausführung:Metrisch
  • Kugelkopf:Nein
  • Schlüsselweite:5 mm

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelschraubendreher, 10 mm WD, 50 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094948

  • ERIKS:23064711
  • Manufacturer:4317784094948
  • Ausführung:Metrisch
  • Kugelkopf:Nein
  • Schlüsselweite:10 mm

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 104.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 65.95/ Satzexkl. MwSt

CHF 71.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 94.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 67.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 72.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.18inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 4mm

  • ERIKS:23064843
  • Manufacturer:1450089
  • Ausführung:Metrisch
  • Kugelkopf:Nein
  • Schlüsselweite:4 mm

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026