FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher, 5 mm WD, 33 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094894

  • ERIKS:23064706
  • Hersteller:4317784094894
Image 1
Winkelschraubendreher sechskant

Ersatzteil für ISO-Klemmhalter 95° SCLCR/L

Zur Liste hinzufügen

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Allen key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
5 mm
Länge
85 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Länge kurzer Schenkel
33
Länge langer Schenkel
85