Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 LK 10-140 Schraubendrehereinsatz 1/2" 140 mm Innen-6kt 10 mm

  • ERIKS:23062453
  • Hersteller:6166800
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Maß
22.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Länge
140 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Durchmesser
22.5 mm
Klingenlänge
102 mm
VDE-geprüft
Nein