FORMAT

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 5x25mm

  • ERIKS:12521369
  • Hersteller:4317784511650
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähharte AusführungBesonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Maß
5 mm
Länge
25 mm