Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, langAusführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.Satzinhalt: 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 Zoll