Eriks

Werkzeugsätze

  • 16
  • 31
  • 14
  • 4
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 6
73 Produkte angezeigt für Werkzeugsätze
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette

  • ERIKS:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 101.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig

  • ERIKS:23062926
  • Manufacturer:4317784123402
  • Antriebsgröße:3/8"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:17

CHF 151.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig

  • ERIKS:12521266
  • Manufacturer:4317784523745
  • Antriebsgröße:1/4"- 1/2"

CHF 293.40/ Satzexkl. MwSt

CHF 317.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 20 KMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • ERIKS:23063116
  • Manufacturer:1822373
  • Material:Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenschutz:Sonstige
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:37

CHF 215.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 190.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-tlg 6-kant 4-13 mm

  • ERIKS:23063087
  • Manufacturer:6172290
  • Material:Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenschutz:Verchromt
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:16

CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 158.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WERA Steckschlüssel-Satz mit Magnet 8-teilig

  • ERIKS:12521657
  • Manufacturer:64600500
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 46.30/ Satzexkl. MwSt

CHF 50.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 LMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZN

  • ERIKS:23063114
  • Manufacturer:1815687
  • Antriebsgröße:1/4"
  • Material:Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenschutz:Sonstige

CHF 482.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 391.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 20 KAU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • ERIKS:11895639
  • Manufacturer:2010348
  • Antriebsgröße:1/4"
  • Material:Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenschutz:Sonstige

CHF 215.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 233.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/2" 19-teilig

  • ERIKS:23062927
  • Manufacturer:4317784094740
  • Antriebsgröße:1/2"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:19

CHF 201.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/2" 27-teilig

  • ERIKS:23062928
  • Manufacturer:4317784094757
  • Antriebsgröße:1/2"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:27

CHF 250.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendrehereinsatz- Satz 1/4" und 1/2" Innensechskant 3-17mm

  • ERIKS:12521288
  • Manufacturer:4317784523776
  • Antriebsgröße:1/4"- 1/2"

CHF 86.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 93.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" T20 bis T60 9-teilig

  • ERIKS:12521289
  • Manufacturer:4317784512107
  • Antriebsgröße:1/2"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:9

CHF 106.55/ Satzexkl. MwSt

CHF 115.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig

  • ERIKS:12521267
  • Manufacturer:4317784523752
  • Antriebsgröße:1/4"- 1/2"

CHF 302.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 327.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 4317784 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 8 mm WD, 55 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12521254
  • Manufacturer:4317784524391
  • Schlüsselweite:8 mm
  • Anschlussmaß:1/4 in
  • Außendurchmesser:12 mm

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 4317784 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 10 mm WD, 55 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12521255
  • Manufacturer:4317784524407
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Anschlussmaß:1/4 in
  • Außendurchmesser:14 mm

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, 4317784 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 13 mm WD, 55 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12521256
  • Manufacturer:4317784524414
  • Schlüsselweite:13 mm
  • Anschlussmaß:1/4 in
  • Außendurchmesser:18 mm

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox

  • ERIKS:12521244
  • Manufacturer:4317784523714
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 121.80/ Satzexkl. MwSt

CHF 131.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/2" 30-teilig

  • ERIKS:12521263
  • Manufacturer:4317784523738
  • Antriebsgröße:1/2"

CHF 245.00/ Satzexkl. MwSt

CHF 264.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox

  • ERIKS:12521243
  • Manufacturer:4317784523707
  • Antriebsgröße:1/4"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:28

CHF 99.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 107.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox

  • ERIKS:12521232
  • Manufacturer:4317784523691
  • Antriebsgröße:1/4"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:25

CHF 78.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WERA Kraftform Kompakt ZYKLOP speed 42-teilig

  • ERIKS:12055691
  • Manufacturer:60000010
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 309.70/ Satzexkl. MwSt

CHF 334.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026