FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz- Satz 1/4" und 1/2" Innensechskant 3-17mm

  • ERIKS:12521288
  • Hersteller:4317784523776
Image 1
Kombinierte Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelfangrille, Spitze brüniert. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
Inhalt 1/4":
3; 4; 5; 6 mm

Inhalt 1/2":
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 93.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"