Eriks
GEDORE

GEDORE 20 LMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZN

  • ERIKS:23063114
  • Hersteller:1815687
Image 1
Mit langen 6-kant und kurzen 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, handbetätigt, Mit Betätigungswerkzeugen, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
20 LMU-10
Typ
Socket Set
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz
Sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge
49
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
21
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
5
Anzahl Torx-Steckschlüssel
7
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
7
Länge
275 mm
Breite
150 mm
Höhe
42 mm
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1262 g