Eriks
FORMAT

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/2" 27-teilig

  • ERIKS:23062928
  • Hersteller:4317784094757
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 27-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im stabilem Metallkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
7 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
27