CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 20 EMU-3 |
Typ | Socket Wrench Set |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 16 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Stecknüsse | 11 |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 0 |
Länge | 120 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 38 mm |
Verpackung | Kunststoffbox |
Gewicht | 776 g |