CHF 190.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 9 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 9 |
Klingenmaterial | Sonstige |
Material Griff | Sonstige |
Griffausführung | Sonstige |
Kappe drehbar | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Verpackung | Metallkassette |