FORMAT

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 28-teilig in Kunststoffbox

  • ERIKS:12521243
  • Hersteller:4317784523707
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6; 7; 8, 10 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 105 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 107.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
28