FORMAT

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 58-teilig

  • ERIKS:12521267
  • Hersteller:4317784523752
Image 1
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ und 1/2“, 58-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarren sind 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung in robustem, rot-schwarzem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt.


Satzinhalt:

Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6039) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Schraubendreher-Einsatz Schlitz 4,5; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2
9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 105 mm
1 Kardangelenk

Inhalt 1/2":
1 Hebelumschaltknarre
16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm
2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125, 250 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 327.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"