CHF 215.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | D 20 KMU-20 |
Typ | Socket Wrench Set |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 37 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Stecknüsse | 10 |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 4 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 7 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 8 |
Länge | 202 mm |
Breite | 119 mm |
Höhe | 38 mm |
Verpackung | Kunststoffbox |
Gewicht | 712 g |