FORMAT

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox

  • ERIKS:12521232
  • Hersteller:4317784523691
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 25-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Bit Schlitz 4 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 Verlängerung 105 mm
1 Bit-Adapter 1/4"
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
25