Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Serie | 4317784 |
Typ | Hexagon Socket Wrench Insert |
Schlüsselweite | 13 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 55 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ausführung | Metrisch |