Eriks

Pneumatik-Druckschalter

  • 60
  • 69
  • 11
  • 8
  • 3
  • 1
  • 5
  • 7
  • 10
  • 1
  • 1
  • 2
129 Produkte angezeigt für Pneumatik-Druckschalter
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-SC-OD 161760

  • ERIKS:23210845
  • Manufacturer:161760
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 171.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • ERIKS:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B 10773

  • ERIKS:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 146.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B-M12 192488

  • ERIKS:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 142.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-A-SW27 159259

  • ERIKS:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Einstellbereich:von 1 bis 10
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:10 bar

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461

  • ERIKS:11645487
  • Manufacturer:527461
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-A-SW27-B-OD 175252

  • ERIKS:23211848
  • Manufacturer:175252
  • Einstellbereich:von 1 bis 10
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:10 bar

CHF 109.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 542898

  • ERIKS:11649715
  • Manufacturer:542898
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 527463

  • ERIKS:11645489
  • Manufacturer:527463
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 67.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO PE-Wandler PE-1/8-1N-SW 6484

  • ERIKS:11626696
  • Manufacturer:6484
  • Max. Druck:8 bar
  • Größe Prozessanschluss:1/8" (4)
  • Material Gehäuse:VMQ/Silicone

CHF 152.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 542897

  • ERIKS:11649714
  • Manufacturer:542897
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 64.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-W-KL-LED-GH 152618

  • ERIKS:23211145
  • Manufacturer:152618
  • Einstellbereich:von 1.5 bis 8
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:8 bar

CHF 75.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO PE-Wandler PEN-M5 8625

  • ERIKS:1066943
  • Manufacturer:8625
  • Einstellbereich:von -0.8 bis 8
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:8 bar

CHF 252.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B-OD 175250

  • ERIKS:23211218
  • Manufacturer:175250
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 142.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O-Q6-P-M8 527464

  • ERIKS:11645490
  • Manufacturer:527464
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 67.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

SMC Druckschalter IS3000-02

  • ERIKS:24125525
  • Manufacturer:IS3000-02

CHF 90.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SMC Druckschalter ISE20A-V-01

  • ERIKS:13608402
  • Manufacturer:ISE20A-V-01

CHF 89.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 88.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 542889

  • ERIKS:11649706
  • Manufacturer:542889
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895

  • ERIKS:11649712
  • Manufacturer:542895
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 67.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899

  • ERIKS:11649716
  • Manufacturer:542899
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 67.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO PE-Wandler PE-1/8 3344

  • ERIKS:23210073
  • Manufacturer:3344
  • Max. Druck:10 bar
  • Größe Prozessanschluss:1/8" (4)
  • Schutzgrad (IP-Wert):IP65

CHF 316.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO PE-Wandler PE-1000 3719

  • ERIKS:11626547
  • Manufacturer:3719
  • Max. Druck:1 bar
  • Größe Prozessanschluss:M5
  • Schutzgrad (IP-Wert):IP62

CHF 235.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumschalter VPEV-W-KL-LED-GH 152619

  • ERIKS:11630173
  • Manufacturer:152619
  • Einstellbereich:von -0.8 bis -0.2
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:-1 bar

CHF 77.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumschalter VPEV-1/8-M12 192489

  • ERIKS:11638094
  • Manufacturer:192489
  • Einstellbereich:von -0.95 bis -0.2
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:1.6 bar

CHF 146.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026