Eriks
FESTO

FESTO Druckschalter PEV-1/4-SC-OD 161760

  • ERIKS:23210845
  • Hersteller:161760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEV
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 1 bis 12
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
12 bar
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Schaltfunktion
Wechsel
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Alternativen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026