Eriks
FESTO

FESTO Druckschalter PEV-1/4-A-SW27-B-OD 175252

  • ERIKS:23211848
  • Hersteller:175252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEV
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 1 bis 10
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
10 bar
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Schaltfunktion
Wechsel
Elektrischer Anschluss
Stecker, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026