Eriks
FESTO

FESTO Druckschalter PEV-W-KL-LED-GH 152618

  • ERIKS:23211145
  • Hersteller:152618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEV
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 1.5 bis 8
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
8 bar
Größe Prozessanschluss
M5
Material Gehäuse
POM
Schaltfunktion
Wechsel
Versorgungsspannung
10-30 V
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Schutzgrad (IP-Wert)
IP20
Display
Ja
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C