FESTO

FESTO PE-Wandler PE-1/8 3344

  • ERIKS:23210073
  • Hersteller:3344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PE
Ausführung
Druckschalter
Max. Druck
10 bar
Größe Prozessanschluss
1/8" (4)
Schaltfunktion
Wechsel
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Alternativen
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B 10773

  • ERIKS:1066960
  • Manufacturer:10773

CHF 146.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026