CHF 152.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PE |
Ausführung | Druckschalter |
Max. Druck | 8 bar |
Größe Prozessanschluss | 1/8" (4) |
Material Gehäuse | VMQ/Silicone |
Schaltfunktion | Wechsel |
Versorgungsspannung | 12-250 V |
Elektrischer Anschluss | 3 Anschlusslitzen |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
CHF 146.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026