Eriks
FESTO

FESTO PE-Wandler PEN-M5 8625

  • ERIKS:1066943
  • Hersteller:8625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEN
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von -0.8 bis 8
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
8 bar
Größe Prozessanschluss
M5
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Schaltfunktion
Schliesser
Versorgungsspannung
12-30 V
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Display
Ja
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C