CHF 142.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PEV |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 1 bis 12 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Max. Druck | 12 bar |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Schaltfunktion | Wechsel |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Display | Ja |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026