CHF 146.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VPEV |
Ausführung | Vakuumschalter |
Einstellbereich | von -0.95 bis -0.2 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Max. Druck | 1.6 bar |
Größe Prozessanschluss | 1/8" (4) |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Schaltfunktion | Wechsel |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |