Eriks
FESTO

FESTO Druckschalter PEV-1/4-A-SW27 159259

  • ERIKS:23210742
  • Hersteller:159259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PEV
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 1 bis 10
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
10 bar
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Schaltfunktion
Wechsel
Versorgungsspannung
250 V
Elektrischer Anschluss
Stecker, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 100 °C
Alternativen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026