FESTO

FESTO PE-Wandler PE-1000 3719

  • ERIKS:11626547
  • Hersteller:3719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PE
Ausführung
Druckschalter
Max. Druck
1 bar
Größe Prozessanschluss
M5
Schaltfunktion
Wechsel
Schutzgrad (IP-Wert)
IP62
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C