Eriks

Pneumatische Sensoren und Schalter

Druckschalter überwachen oder regeln den Druck in einem Pneumatiksystem. Die Kategorie umfasst mechanische und elektronische Druckschalter, Vakuumschalter und Differenzdruckschalter, die beim Erreichen eines eingestellten Werts einen elektrischen Kontakt schalten.

Was sind Druckschalter?

Ein mechanischer Druckschalter wandelt die Druckmessung ohne eigene Energieversorgung in die Bewegung eines elektrischen Kontakts, beispielsweise eines Mikroschalters, um. Ein elektronischer Druckschalter misst mit einem Drucksensor, benötigt eine Versorgungsspannung und kann den aktuellen Druck auf einem Display anzeigen.

Anwendungen und Branchen

Druckschalter überwachen und regeln den Druck in Systemen, Druckbehältern und Leitungen. Sie können eine obere oder untere Grenze überwachen und sind häufig Bestandteil einer Sicherheitsmaßnahme. Für Dampf- und Heißwasserkessel gibt es Varianten mit Sicherheitsmembran oder Begrenzer mit manueller Rückstellung.

So wählen Sie Druckschalter aus

Wählen Sie zunächst zwischen Druck, Vakuum und Differenzdruck und legen Sie den Schaltpunkt fest. Prüfen Sie anschließend den Einstellbereich, die feste oder einstellbare Schaltdifferenz und den maximal zulässigen Druck. Stimmen Sie dabei Werkstoffe und Prozessanschluss auf das Medium ab und berücksichtigen Sie elektrischen Anschluss, Schutzart sowie gegebenenfalls Explosionsschutz oder Zulassung.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind Einstellbereich, Schaltdruck, Schaltdifferenz, maximaler Druck, Medienbeständigkeit, Prozessanschluss, elektrischer Anschluss, Schutzart und verfügbare explosionsgeschützte oder zugelassene Variante.

FAQ

Worin unterscheiden sich mechanische und elektronische Druckschalter?

Ein mechanischer Druckschalter wandelt den Druck mechanisch um, betätigt dadurch einen elektrischen Kontakt und benötigt keine eigene Energieversorgung. Ein elektronischer Druckschalter verwendet einen Drucksensor und eine Versorgungsspannung, besitzt einen Schaltausgang und kann den aktuellen Druck anzeigen.

Was bedeutet die Schaltdifferenz bei einem Druckschalter?

Die Schaltdifferenz, auch Totband oder Schalthysterese genannt, ist der Druckunterschied zwischen Ein- und Ausschalten. Eine feste Differenz verhindert ein zu schnelles Zurückschalten des Kontakts. Für die Druckregelung kann eine begrenzt einstellbare Schaltdifferenz verwendet werden.

Wie wählen Sie den Einstellbereich eines Druckschalters?

Legen Sie zunächst den gewünschten Schaltdruck fest. Der Schaltpunkt sollte vorzugsweise zwischen 20 % und 80 % des Einstellbereichs liegen und wird bei steigendem Druck angegeben. Prüfen Sie außerdem, ob der maximal zulässige Druck über dem höchsten Prozessdruck liegt.

Wann ist ein Vakuum- oder Differenzdruckschalter erforderlich?

Wählen Sie einen Vakuumschalter, wenn der Schaltpunkt im Vakuumbereich liegt. Verwenden Sie einen Differenzdruckschalter, wenn die Differenz zwischen zwei Drücken die Schaltaktion bestimmt. Stimmen Sie jeweils Bereich, Differenz, maximalen Druck und Prozessanschluss auf das System ab.

  • 1065
  • 568
  • 2
  • 11
  • 1
  • 1
  • 4
  • 7
  • 10
  • 1
  • 1
  • 30
1633 Produkte angezeigt für Pneumatische Sensoren und Schalter
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE 574335

  • ERIKS:12467565
  • Manufacturer:574335
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:PNP
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D 574334

  • ERIKS:12467563
  • Manufacturer:574334
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:PNP
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24 161775

  • ERIKS:23210711
  • Manufacturer:161775
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 78.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-SC-OD 161760

  • ERIKS:23210845
  • Manufacturer:161760
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 171.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 4.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • ERIKS:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Material:POM
  • Ausführung:Druckschalter

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B 10773

  • ERIKS:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 146.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861

  • ERIKS:11650033
  • Manufacturer:543861
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 39.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE 543876

  • ERIKS:11650047
  • Manufacturer:543876
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SIEN-M8B-PS-S-L 150387

  • ERIKS:23210201
  • Manufacturer:150387
  • Grösse:M 12
  • Spannung:10 - 30 V DC
  • Max. Schaltstrom:200

CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 243.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 574337

  • ERIKS:12467569
  • Manufacturer:574337
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:PNP
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 24.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Timer PZVT-300-SEC 150239

  • ERIKS:23210157
  • Manufacturer:150239
  • Anschlusstyp:Metrisch
  • Anschluss:M5 mm

CHF 394.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMEO-1-S-LED-24-B 150848

  • ERIKS:23210215
  • Manufacturer:150848
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 27 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 115.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151526

  • ERIKS:23210217
  • Manufacturer:151526
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 27 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 100.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SME-10-SL-LED-24 173212

  • ERIKS:23211335
  • Manufacturer:173212
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 27 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 72.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SIEN-M8B-PO-S-L 150391

  • ERIKS:11629836
  • Manufacturer:150391
  • Grösse:M 12
  • Spannung:10 - 30 V DC
  • Max. Schaltstrom:200

CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 87.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-K5-LED-24 175401

  • ERIKS:23211395
  • Manufacturer:175401
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 27 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SME-8-S-LED-24 150857

  • ERIKS:12637723
  • Manufacturer:150857
  • Betriebsspannung bei DC:von 12 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:kontaktbehaftet bipolar
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 59.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE 574380

  • ERIKS:12973950
  • Manufacturer:574380
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:PNP
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-B-M12 192488

  • ERIKS:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Einstellbereich:von 1 bis 12
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:12 bar

CHF 142.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Druckschalter PEV-1/4-A-SW27 159259

  • ERIKS:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Einstellbereich:von 1 bis 10
  • Druckeinheit Einstellbereich:bar
  • Max. Druck:10 bar

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D 551375

  • ERIKS:12264043
  • Manufacturer:551375
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:PNP
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026