CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMT-8M-A |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Betriebsspannung bei DC | von 5 bis 30 V |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 24 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M8x1, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 0.3 m |
Farbe Kabelmantel | Grau |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68/IP69K |
Gewicht | 8.9 g |