FESTO

FESTO Näherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24 161775

  • ERIKS:23210711
  • Hersteller:161775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSMEO
Gehäusebauform
Rund
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-O
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
70 g