FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE 543876

  • ERIKS:11650047
  • Hersteller:543876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-8M
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
7.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
86.8 g