FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B 151526

  • ERIKS:23210217
  • Hersteller:151526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO
Gehäusebauform
Rund
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 27 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
6 g
Alternativen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026