FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-K5-LED-24 175401

  • ERIKS:23211395
  • Hersteller:175401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO
Gehäusebauform
Rund
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 27 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
130 g
Alternativen

CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026