FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-10-SL-LED-24 173212

  • ERIKS:23211335
  • Hersteller:173212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-10
Gehäusebauform
Für Rundnut
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 27 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker, M8x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
0.3 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Gewicht
5 g
Alternativen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026