Eriks
FESTO

FESTO Timer PZVT-300-SEC 150239

  • ERIKS:23210157
  • Hersteller:150239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PZVT
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 6 bar
Material Gehäuse
ABS
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]