AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1"

  • ERIKS:14886605
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.50

-

5+

CHF 115.00

9.80%

10+

CHF 108.50

14.90%

20+

CHF 102.00

20.00%

40+

CHF 95.60

25.02%

60+

CHF 93.60

26.59%

90+

CHF 91.80

28.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 1"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"
Anschweissende
29.7 x 33.7 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM