AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Aussengewinde Typ 733-BBL 1.1/2"

  • ERIKS:14886787
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.72inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.50

-

5+

CHF 125.00

9.75%

10+

CHF 118.00

14.80%

20+

CHF 111.00

19.86%

40+

CHF 104.00

24.91%

60+

CHF 102.00

26.35%

90+

CHF 99.70

28.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BBL
Typ
733-BBL 1.1/2"
Typ
BBL
Ausführung
BSP konisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/2
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
BSP-Kegel
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar