AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSFL 3/4"

  • ERIKS:14886731
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.64inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.00

-

5+

CHF 107.00

10.08%

10+

CHF 101.50

14.71%

20+

CHF 95.20

20.00%

40+

CHF 89.30

24.96%

60+

CHF 87.60

26.39%

90+

CHF 85.80

27.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSFL
Typ
733-DBSFL 3/4"
Typ
DBSFL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar