AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Anschweissende Typ 733-BWHL 1.1/2"

  • ERIKS:14886606
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.50

-

5+

CHF 147.00

10.09%

10+

CHF 139.00

14.98%

20+

CHF 130.50

20.18%

40+

CHF 122.50

25.08%

60+

CHF 120.00

26.61%

90+

CHF 118.00

27.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BWHL
Typ
733-BWHL 1.1/2"
Typ
BWHL
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsmaß
1.1/2
Anschweissende
44.3 x 48.3 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Material Dichtung
CSM