

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.13inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.40 | - |
5+ | CHF 19.20 | 10.28% |
10+ | CHF 18.20 | 14.95% |
20+ | CHF 17.20 | 19.63% |
40+ | CHF 16.10 | 24.77% |
60+ | CHF 15.70 | 26.64% |
90+ | CHF 15.40 | 28.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-C |
Typ | C |
Code | 633-C |
Material | PP |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | CSM |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |