AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSFL 2"

  • ERIKS:14886652
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.61inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.50

-

5+

CHF 168.00

9.92%

10+

CHF 158.50

15.01%

20+

CHF 149.50

19.84%

40+

CHF 140.00

24.93%

60+

CHF 137.50

26.27%

90+

CHF 134.50

27.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSFL
Typ
733-DBSFL 2"
Typ
DBSFL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar