Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit glattem Schlauchstutzen Typ 733-CCL 2" für Ø 50mm

  • ERIKS:14886604
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden. Für Einband mit Klemmfassungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.66inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 181.00

-

5+

CHF 163.00

9.94%

10+

CHF 154.00

14.92%

20+

CHF 145.00

19.89%

40+

CHF 136.00

24.86%

60+

CHF 133.00

26.52%

90+

CHF 130.50

27.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CCL
Typ
733-CCL 2"
Typ
CCL
Code
733-CCL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
CSM
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Max. Betriebsdruck
20 bar