AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Aussengewinde Typ 733-BBL 1"

  • ERIKS:14886785
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 112.00

-

5+

CHF 101.00

9.82%

10+

CHF 95.10

15.09%

20+

CHF 89.50

20.09%

40+

CHF 83.80

25.18%

60+

CHF 82.20

26.61%

90+

CHF 80.50

28.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-BBL
Typ
733-BBL 1"
Typ
BBL
Ausführung
BSP konisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
BSP-Kegel
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar