Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 1"

  • ERIKS:14886598
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.23inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.00

-

5+

CHF 102.50

10.09%

10+

CHF 96.90

15.00%

20+

CHF 91.20

20.00%

40+

CHF 85.50

25.00%

60+

CHF 83.80

26.49%

90+

CHF 82.20

27.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DCL
Typ
733-DCL 1"
Form
Kappe
Ausführung
Kappe
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
1"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar