KAMLOK

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzen 1.1/2"

  • ERIKS:14886368
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.72inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.00

-

5+

CHF 108.00

10.00%

10+

CHF 102.00

15.00%

20+

CHF 95.90

20.08%

40+

CHF 90.00

25.00%

60+

CHF 88.10

26.58%

90+

CHF 86.30

28.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-C
Typ
C
Code
633-C
Material
Edelstahl (1.4408)
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
20 bar