Eriks

Pneumatikkolbendichtungen

  • 27
  • 19
  • 3
  • 4
  • 5
  • 11
  • 4
  • 23
  • 80
152 Produkte angezeigt für Pneumatikkolbendichtungen
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 55x45x7

  • ERIKS:14888592
  • Material Dichtung:NBR

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

238 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung 0410 PTFE ER81/NBR 35x27,5 L=3,8

  • ERIKS:10020138
  • Bohrungsdurchmesser:35 mm
  • Nutdurchmesser:27.5 mm
  • Rillenbreite:3.8 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.03inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 35x25x7

  • ERIKS:14888587
  • Material Dichtung:NBR

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 12x8x3

  • ERIKS:14888576
  • Material Dichtung:NBR

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 12x6x4

  • ERIKS:14888575
  • Material Dichtung:NBR

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 65x55x7

  • ERIKS:14888593
  • Material Dichtung:NBR

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Kolbendichtung C2 NBR 16x10x4

  • ERIKS:14888579
  • Material Dichtung:NBR

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Komplettkolben P NBR 40x10x18 s=5

  • ERIKS:10019080
  • Bohrungsdurchmesser:40 mm
  • Nutdurchmesser:10 mm
  • Höhe der Abdichtung:18 mm

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Komplettkolben P NBR 100x20x25 s=6,5

  • ERIKS:10019144
  • Bohrungsdurchmesser:100 mm
  • Nutdurchmesser:20 mm
  • Höhe der Abdichtung:25 mm

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Komplettkolben P NBR 200x27x35 s=12

  • ERIKS:12961719
  • Bohrungsdurchmesser:200 mm
  • Nutdurchmesser:27 mm
  • Höhe der Abdichtung:35 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 63x12x22 s=5

  • ERIKS:12961723
  • Bohrungsdurchmesser:63 mm
  • Nutdurchmesser:12 mm
  • Höhe der Abdichtung:22 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 80x16x25 s=5

  • ERIKS:14412157
  • Bohrungsdurchmesser:80 mm
  • Nutdurchmesser:16 mm
  • Höhe der Abdichtung:25 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 200x20x30 s=12

  • ERIKS:14412192
  • Bohrungsdurchmesser:200 mm
  • Nutdurchmesser:20 mm
  • Höhe der Abdichtung:30 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 50x16x20,5 s=4

  • ERIKS:14412145
  • Bohrungsdurchmesser:50 mm
  • Nutdurchmesser:16 mm
  • Höhe der Abdichtung:20.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 90x12x24 s=6

  • ERIKS:14412164
  • Bohrungsdurchmesser:90 mm
  • Nutdurchmesser:12 mm
  • Höhe der Abdichtung:24 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 75x12x22,5 s=5

  • ERIKS:14412155
  • Bohrungsdurchmesser:75 mm
  • Nutdurchmesser:12 mm
  • Höhe der Abdichtung:22.5 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 101,6x12,7x22,23 s=5

  • ERIKS:14412171
  • Bohrungsdurchmesser:101.6 mm
  • Nutdurchmesser:12.7 mm
  • Höhe der Abdichtung:22.23 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 26x8x12 s=3

  • ERIKS:14412136
  • Bohrungsdurchmesser:26 mm
  • Nutdurchmesser:8 mm
  • Höhe der Abdichtung:12 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Komplettkolben P NBR 100x16x25 s=5

  • ERIKS:14412166
  • Bohrungsdurchmesser:100 mm
  • Nutdurchmesser:16 mm
  • Höhe der Abdichtung:25 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden