Komplettkolben P NBR 200x27x35 s=12

  • ERIKS:12961719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
27 mm
Höhe der Abdichtung
35 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
27 mm
D
200 mm
H
35 mm
h
15 mm
s
12 mm
d1
150 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s