CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
10+ | CHF 7.20 | 53.25% |
25+ | CHF 5.55 | 63.96% |
50+ | CHF 4.30 | 72.08% |
100+ | CHF 3.45 | 77.60% |
250+ | CHF 3.05 | 80.19% |
500+ | CHF 2.70 | 82.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | P |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 10 mm |
Höhe der Abdichtung | 18 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 10 mm |
D | 40 mm |
H | 18 mm |
h | 5 mm |
s | 4 mm |
d1 | 23 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |