Komplettkolben P NBR 101,6x12,7x22,23 s=5

  • ERIKS:14412171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
P
Bohrungsdurchmesser
101.6 mm
Nutdurchmesser
12.7 mm
Höhe der Abdichtung
22.23 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.7 mm
D
101.6 mm
H
22.23 mm
h
6 mm
s
5 mm
d1
76.6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s